EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu Halogen ổn định 48SING-N5-25WH, 120VAC, 4 9/32 inch Dia.
Khoản mục: CF4NER
phần: 48SING-N5-25WH
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
đường kính | 4-9 / 32 " |
Chiều cao | 4-7 / 32 " |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
48SINA-G1-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VDC | - | RFQ
| |
48SINA-G5-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48SINA-N5-25WH | 0.2A | Halogen 25 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
48SINB-G5-20WH | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48SINB-N5-25WH | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.