MARLBORO Bản lề liên tục 4PNX7 Chiều dài tự nhiên 6 feet Chiều rộng 2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Tự nhiên |
phần cứng | Không bao gồm |
Holes | Nếu không có |
Lỗ trên lá | 0 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Chiều dài đốt ngón tay | 1 / 2 " |
Độ dày của lá | 0.075 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Nhôm |
Loại pin | Removable |
Phạm vi của chuyển động | 270 Degrees |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8302106090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chất liệu ghim | Kết thúc | Mục | Loại pin | Phạm vi của chuyển động | Chiều rộng | Chiều dài đốt ngón tay | Độ dày của lá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PND3 | Thép | Nhà máy hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 3" | 2" | 0.25 " | €91.13 | ||
4PNF1 | Thau | Nhà máy hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 3" | 1" | 0.09 " | €33.97 | ||
4PNH1 | Thép | 2B Mill Hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | €110.09 | RFQ
| |
4PNJ3 | Thép không gỉ | 2B Mill Hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | €16.66 | ||
4PNL5 | Thép không gỉ | 2B Mill Hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | €31.70 | ||
4PNL7 | Thép không gỉ | 2B Mill Hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | €83.17 | RFQ
| |
4PNL8 | Thép không gỉ | 2B Mill Hoàn thành | Bản lề piano | Removable | 270 Degrees | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | €41.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.