TYGON AAA00037 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/2 inch, Đường kính ngoài 11/16 inch.
Mục: CM9AQX
phần: AAA00037Tham chiếu chéo: 2LPZ2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bán kính uốn cong | 3 1 / 2 " |
Độ cứng | Bờ A: 66 |
Bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Max. Sức ép | 27 psi |
Bên ngoài Dia. | 11 / 16 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Nhiệt độ. Phạm vi | -32 độ đến 165 độ. F |
Độ bền kéo | 2,200 psi |
Màu ống | Trong sáng |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 50 ft |
Vật liệu ống | PVC |
Đánh giá chân không | 14 In. Hg |
Chiều dày | 3 / 32 " |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Chiều dày | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60 psi | - | RFQ
|
AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100 psi | €65.15 | |
AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34 psi | €42.17 | |
AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60 psi | €76.76 | |
AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28 psi | €58.14 | |
AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50 psi | €122.15 | |
AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25 psi | €60.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.