Tweco 10201123 | Súng Mig 200 A Dây 0.045 Inch Cho | 3dug8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TWECO 10201123 Mig Gun 200 A Dây 0.045 Inch Cho | AC8UBQ 3DUG8

TWECO 10201123 Mig Gun 200 Một dây 0.045 inch cho

Trong kho
Khoản mục: AC8UBQ phần: 10201123Tham chiếu chéo: 3DUG8
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
€628.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps200
góc60 Degrees
Chiều dài cáp5m
Ống dẫn60 độ, áo khoác kim loại
Chu kỳ60%
Loại xử lýSảnh
LinerTweco 42-4045-15
Số súng MIG2
Kết nối phía sauTweco
Rotation0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngKim loại
Kích thước ốngTrung bình
KiểuLàm mát bằng không khí
Kích thước dây1.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.42
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)58.17
Chiều rộng tàu (cm)36.07
Mã HS8515902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLinerKích thước dâyGiá cả
TWECO 10201113 Mig Gun 200 A Dây 0.035 Inch Cho | AC8UBP 3DUG7 10201113Tweco 42-3035-150.9mm€577.93
TWECO 10201135 Mig Gun 200 A Dây 0.045 Inch cho Miller | AC8UBR 3DUG9 10201135Tweco 42-4045-151.2mm€603.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TWECO 10201123 Mig Gun 200 Một dây 0.045 inch cho
€628.56 /đơn vị