TSUBAKI C2040SA1CLCP Kết nối liên kết xích con lăn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối liên kết chuỗi con lăn |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kích thước chuỗi ANSI | Kết nối đầu cuối với đường trung tâm | Độ dài ghim | Độ dày tấm liên kết pin | Loại pin | Pitch | Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 AS C / L | 1.087 " | 60AS | - | - | - | - | 0.75 " | - | €145.96 | ||
50 AS C / L | 0.878 " | 50AS | - | - | - | - | 0.625 " | - | €112.73 | ||
40 AS C / L | 0.717 " | 40AS | - | - | - | - | 0.5 " | - | €93.88 | ||
100D1CL | 1.678 " | 100 | 0.9 " | 1.678 " | 0.156 " | Tán thành | 1.25 " | 0.778 " | €34.94 | ||
35D1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Tán thành | 0.375 " | 0.23 " | €58.43 | ||
35D3CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Tán thành | 0.375 " | 0.23 " | €62.36 | ||
35WA1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Tán thành | 0.375 " | 0.23 " | €59.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.