Tsubaki 60 Như C/l | Xích Con Lăn Pk5 | 1l539 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 60 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBQ 1L539

TSUBAKI 60 AS C/L Liên kết chuỗi con lăn Pk5

Trong kho
Khoản mục: AB2CBQ phần: 60 AS C / LTham chiếu chéo: 1L539

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€145.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối liên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSI60AS
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Vật chất600 thép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép346 Lb.
Chiều rộng tổng thể1.087 "
Pitch0.75 "
Con lăn Dia.0.469 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 750F
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 50 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Kết nối Con lăn Liên kết D-1 Phần đính kèm | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Tán thành1.25 "0.778 "€34.94
Liên kết kết nối TSUBAKI 35D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1 | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Tán thành0.375 "0.23 "€58.43
Liên kết kết nối TSUBAKI 35D3CL - Gói 5 tệp đính kèm D-3 | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Tán thành0.375 "0.23 "€62.36
Liên kết kết nối TSUBAKI 35WA1CL - Gói 5 phụ kiện A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Tán thành0.375 "0.23 "€59.30
Liên kết kết nối TSUBAKI 40D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1 | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Tán thành0.5 "0.325 "€59.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI 60 AS C/L Liên kết chuỗi con lăn Pk5
€145.96 /đơn vị