Tsubaki 35d1cl | Liên Kết Kết Nối - Pk5 D-1 Đính Kèm | 1yjg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên kết kết nối TSUBAKI 35D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1 | AB4KAY 1YJG6

TSUBAKI Liên kết kết nối 35D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1

Trong kho
Khoản mục: AB4KAY phần: 35D1CLTham chiếu chéo: 1YJG6
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
€58.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối liên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSI35
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.27 "
Bên trong Pin Dia.0.141 "
Chiều dài0.375 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép342 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.141 "
Chiều rộng tổng thể0.5 "
Độ dài ghim0.5 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Loại pinTán thành
Pitch0.375 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.23 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.354 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo2120 Lb.
KiểuPhần đính kèm D-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.188

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 60 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C / L1.087 "60AS----0.75 "-€145.96
TSUBAKI 50 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C / L Liên kết xích con lăn Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Kết nối Con lăn Liên kết D-1 Phần đính kèm | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Tán thành1.25 "0.778 "€34.94
Liên kết kết nối TSUBAKI 35D3CL - Gói 5 tệp đính kèm D-3 | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Tán thành0.375 "0.23 "€62.36
Liên kết kết nối TSUBAKI 35WA1CL - Gói 5 phụ kiện A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Tán thành0.375 "0.23 "€59.30
Liên kết kết nối TSUBAKI 40D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1 | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Tán thành0.5 "0.325 "€59.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Liên kết kết nối 35D1CL - Gói 5 tệp đính kèm D-1
€58.43 /đơn vị