TRIM LOK INC DDA1501-328 Nắp Cói Coe x 328 Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Niêm phong |
Màu | Đen |
Phù hợp với cạnh | 0.98 " |
Chân dài | 0.422 " |
Chiều dài | 328ft. |
Vật chất | Vinyl (PVC) |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -40 Độ |
Chiều cao tổng thể | 0.945 " |
Chiều rộng tổng thể | 0.445 " |
Phong cách | Vạt áo |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.12 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chân dài | Chiều dài | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft. | 1.369 " | €439.83 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft. | 1.369 " | - | RFQ
|
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft. | 0.945 " | €128.51 | |
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft. | 0.945 " | €366.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.