Trim Lok Dda1501-25 | Flap Seal Coe X 25 Feet | 44m857 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC DDA1501-25 Con dấu nắp x 25 Feet | AD4VJE 44M857

TRIM LOK INC DDA1501-25 Nắp Cói Coe x 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD4VJE phần: DDA1501-25Tham chiếu chéo: 44M857

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€162.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNiêm phong
MàuĐen
Phù hợp với cạnh0.98 "
Chân dài0.422 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtVinyl (PVC)
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 Độ
Chiều cao tổng thể0.945 "
Chiều rộng tổng thể0.445 "
Phong cáchVạt áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)29.72
Mã HS3916200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều dàiChiều cao tổng thểGiá cả
TRIM LOK INC DD1201-100 Phốt nắp Coex 100 Feet | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "€556.99
TRIM LOK INC DD1201-164 Phốt nắp Coex 164 Feet | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
RFQ
TRIM LOK INC DDA1501-100 Con dấu nắp x 100 Feet | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100ft.0.945 "€435.92
TRIM LOK INC DDA1501-328 Coe có nắp đậy x 328 Feet | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-25 Nắp Cói Coe x 25 Feet
€162.74 /đơn vị