WOODHEAD 1301210058 Tuyến cáp Festoon phẳng, Kích thước 14/12, Đầu nối, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp treo Festoon |
Chiều cao cáp | 0.49 " |
Loại cáp | Bằng phẳng |
Chiều rộng cáp | 1.69 " |
Đường kính loại trực tiếp | 2.125 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cáp | Chiều rộng cáp | Đường kính loại trực tiếp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1301210015 | 0.22 " | 1.34 " | 1.875 " | - | RFQ
|
1301210022 | 0.22 " | 1.7 " | 2.125 " | - | RFQ
|
1301210024 | 0.2 " | 1.11 " | 1.875 " | - | RFQ
|
1301210030 | 0.22 " | 0.625 " | 1.18 " | - | RFQ
|
1301210031 | 0.2 " | 1.11 " | 1.5 " | - | RFQ
|
1301210032 | 0.22 " | 1.34 " | 1.18 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.