Trico 33348 | Máy phân phối mỡ Streamliner M, dung tích 250cc | 1ymx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRICO 33348 Bình định lượng mỡ Streamliner M, Dung tích 250cc

Trong kho
Khoản mục: AB4LBV phần: 33348Tham chiếu chéo: 1YMX8
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
€613.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rút mỡ
Sức chứa250 cc
Kết nối3 / 8 "NPT
Chiều cao8 3 / 8 "
Vật chấtABS và Polycarbonate
Áp lực vận hành280 psi
Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F đến 140 độ. F
Bảng thông số sản phẩmtrico-33348.pdf
Dung tích hồ chứa250 cc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS8479899898
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung tích hồ chứaKết nốiÁp lực vận hànhGiá cả
TRICO 33372 Máy phân phối mỡ Streamliner M, Dung tích 125cc, 3/8 Inch NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 cc3 / 8 "NPT200 psi-
RFQ
TRICO 33347 Máy phân phối mỡ Streamliner M, Dung tích 125cc, 3/8 Inch NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 cc3 / 8 "NPT280 psi€299.18
RFQ
TRICO 33371 Máy phân phối mỡ Streamliner M, Dung tích 250cc, 3/8 Inch NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 cc-200 psi-
RFQ
TRICO 33385 Máy phân phối mỡ Streamliner M, Dung tích 60cc, 3/8 Inch NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 cc3 / 8 "NPT280 psi€299.18
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRICO 33348 Bình định lượng mỡ Streamliner M, Dung tích 250cc
€613.20 /đơn vị