Bánh xe cứng bánh kép HAMILTON
Phong cách | Mô hình | Tải Xếp hạng | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Gắn Bolt Dia. | Không đánh dấu | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-MDD-104SYT | 10,000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,974.28 | |
B | R-MDD-124SYT | 12,000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,307.90 | |
C | R-HS2-4R | 600 lb | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €272.37 | |
D | R-HS2-6R | 820 lb | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €280.05 | |
D | R-HS2-8R | 1000 lb | 1000 đến 2999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €252.08 | |
E | R-HS2-4SPB | 1200 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €395.51 | |
F | R-HS2-4DB | 1500 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €364.53 | |
G | R-HS2-6SPB | 1920 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €424.70 | |
H | R-HS2-6DB | 2000 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €334.74 | |
I | R-HS2-8SPB | 2000 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €492.07 | |
J | R-MDD-83DT | 5000 lb | 3000 đến 5999 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,150.13 | |
K | R-MDD-13DT | 6000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,082.72 | |
L | R-MDD-83SYT | 7000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,440.08 | |
K | R-MDD-124DT | 9600 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,729.76 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đầu nối khí đốt
- Bộ chiết trục vít / bu lông và bộ tách đai ốc
- Đèn LED trang trí
- Cổ phiếu thép carbon
- Phụ kiện cưa theo dõi không dây
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Kiểm tra điện năng
- Hệ thống ống và vòi phun nước
- Máy bơm hồ bơi và spa
- Dây vải
- BRADY Nhãn cần biết, (Biểu đồ tượng hình mặt nạ bụi)
- SPEEDAIRE Khớp nối ống kết nối nhanh, Dòng chảy cao phong cách Châu Á
- BRANSON Còi cốc
- KEO Mũi khoan đốm 16 mm
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Đục gỗ
- BISON GEAR & ENGINEERING Dòng 720, Động cơ giảm tốc, 115Vac
- WRIGHT TOOL Mẹo có thể thay thế
- TSURUMI bộ dụng cụ cát
- BALDOR / DODGE Ống lót bằng đồng, khối gối, vòng bi chia đôi