Hamilton R-hs2-4r | Bánh xe đôi cứng nhắc 600 Lb Đường kính 4 inch Cao su | 1vhr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON R-HS2-4R Bánh xe kép cứng 600 Lb Đường kính 4 inch Cao su | AB3VJC 1VHR4

HAMILTON Bánh xe kép R-HS2-4R Bánh xe cứng 600 Lb Đường kính 4 inch Cao su

Trong kho
Khoản mục: AB3VJC phần: R-HS2-4RTham chiếu chéo: 1VHR4
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
€276.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cứng bánh kép
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiđỏ
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng600 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
Nhiệt độ. Phạm vi-70 độ đến 160 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
HAMILTON R-MDD-83DT Bánh xe cứng bánh kép 5000 Lb 8 inch Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb3000 đến 5999 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT Bánh xe cứng bánh kép 7000 Lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lbLớn hơn 6000 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT Bánh xe cứng bánh kép 6000 Lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lbLớn hơn 6000 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT Bánh xe cứng bánh kép 10000 Lb 10 inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lbLớn hơn 6000 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124DT Bánh xe cứng bánh kép 9600 Lb 12 inch Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lbLớn hơn 6000 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON R-MDD-124SYT Bánh xe cứng bánh kép 12000 Lb 12 inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lbLớn hơn 6000 lb.polyurethane5 / 8 "7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB Bánh xe cứng bánh kép 1500 Lb 4 inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb1000 đến 2999 lb.polyurethane1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe kép R-HS2-4R Bánh xe cứng 600 Lb Đường kính 4 inch Cao su
€276.87 /đơn vị