VAN APOLLO Van một chiều lò xo hình nón dòng 62-100
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Chiều cao tổng thể | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | €145.58 | |
A | 62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | €113.94 | |
A | 62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | €155.40 | |
A | 62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | €294.46 | |
A | 62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | €352.42 | |
A | 62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | €679.63 | |
A | 62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | €483.22 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | €1,087.66 |
62-100 Sê-ri Van kiểm tra lò xo hình nón
Van một chiều lò xo hình nón dòng Apollo 62-100 đảm bảo chất lỏng chảy theo một hướng đồng thời chặn dòng chảy ngược, từ đó ngăn ngừa ô nhiễm, hư hỏng hệ thống và hoạt động kém hiệu quả. Bằng cách chỉ cho phép dòng chất lỏng đi theo hướng mong muốn, các van này duy trì tính toàn vẹn của đường ống, máy bơm và thiết bị, nâng cao độ tin cậy và an toàn của hệ thống. Chúng có kết cấu bằng thép không gỉ để đảm bảo độ bền và chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc. Các van một chiều này đi kèm với các kết nối ren FNPT x FNPT để đơn giản hóa việc lắp đặt bằng cách gắn chắc chắn vào đường ống hoặc phụ kiện để kiểm soát chất lỏng một cách đáng tin cậy. Chúng được trang bị bóng PTFE (Teflon gia cố) để kiểm tra khả năng chống ăn mòn và khả năng tương thích hóa học. Các van này được trang bị lò xo bằng thép không gỉ, mang lại khả năng đàn hồi và duy trì chức năng van lâu dài. Chúng có sẵn các kích cỡ 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 và 2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn báo bảng điều khiển
- Đánh dấu đường ống
- bảng ghim
- nắp túi
- Coring Bit Centering Bit
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Thiết bị chuyển mạch
- Cần cẩu và thiết bị dây hoa
- Bộ lọc không khí
- Máy bơm hồ bơi và spa
- BRADY Đánh dấu đường ống, Cung cấp nước khử ion
- APPLETON ELECTRIC Đèn chiếu sáng nguy hiểm, 150 Watt
- SIEMENS Dòng QJ, bu lông trên bộ ngắt mạch
- VULCAN HART hợp ngữ
- SUPER-STRUT Kênh phẳng tấm
- COOPER B-LINE B529 Sê-ri Góc góc ba lỗ
- WATTS Van bình dầu
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 40 Giảm Tees, Ổ cắm x SR Fipt SS Cổ áo
- NEOPERL Máy sục khí
- VICKERS Van định hướng thủy lực