Apollo 62-108-01 | Van một chiều lò xo hình nón 2 inch Fnpt | 1ckv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 62-108-01 Van một chiều lò xo hình nón 2 inch Fnpt | AA9DEG 1CKV4

APOLLO VALVES 62-108-01 Van kiểm tra lò xo hình nón 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9DEG phần: 62-108-01Tham chiếu chéo: 1CKV4
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
€1,130.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Chiều dài6"
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Áp suất hơi125psi WSP
Tối đa Nhiệt độ.353 độ F
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể3"
Chất liệu ghếRPTFE
Kích thước máy2"
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
VAN APOLLO 62-101-01 Van một chiều lò xo hình nón 1/4 inch | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€143.19
VAN APOLLO 62-102-01 Van một chiều lò xo hình nón 3/8 inch | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "€145.06
VAN APOLLO 62-103-01 Van một chiều lò xo hình nón 1/2 inch | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€129.83
VAN APOLLO 62-104-01 Van một chiều lò xo hình nón 3/4 inch | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€274.60
VAN APOLLO 62-105-01 Van một chiều lò xo hình nón 1 inch Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€356.12
VAN APOLLO 62-106-01 Van một chiều lò xo hình nón 1-1/4 Inch | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€488.30
VAN APOLLO 62-107-01 Van một chiều lò xo hình nón 1-1/2 Inch | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€686.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 62-108-01 Van kiểm tra lò xo hình nón 2 inch Fnpt
€1,130.89 /đơn vị