Asg Hp40 | Air Screwdrvr Tự động tắt 5-26 Inch-lb | 40tr06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Tự động tắt 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Tự động tắt 5-26 Inch-lb

Trong kho
Khoản mục: AH9PRZ phần: HP40Tham chiếu chéo: 40TR06
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
€935.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.50
CFM @ đầy tải10.0
Loại ly hợpTự động tắt
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ1000 rpm
Loại xử lýNội tuyến Ergonomic
Min. Kích thước ống3 / 16 "
hoạt độngChốt công nghiệp
Chiều dài tổng thể7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaĐẩy để Bắt đầu
Dải mô-men xoắn Soft Draw5 đến 26 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex: 1/4 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Tuốc nơ vít khí ASG JERGENS HPFL280 Tự động tắt 45 Inch-lb | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,497.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Tự động tắt 5-26 Inch-lb
€935.58 /đơn vị