Lovejoy 68514452096 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 15 Mm, Od 2.11 inch | 1cxr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514452096 Jaw Coupling Hub, L090 Coupling Size, 15 mm Bore Size, 2.11 Inch O.D. | AA9FQW 52096

LOVEJOY 68514452096 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ 15 mm, Đường kính ngoài 2.11 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9FQW phần: 68514452096Tham chiếu chéo: 52096

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€21.17 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan15mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL090
Loại khớp nốiL
Kích thước G13.21mm
Kích thước SL11.18mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.23hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM2.76hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM4.11hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM8.28 hp
Chiều dài trung tâm34.04mm
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then5 mm x mm 2.3
Kích thước rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều rộng rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều dài qua lỗ khoan20.83mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán25mm
Tối đa Tốc độ9000 rpm
Min. Chán6mm
Mô-men xoắn danh nghĩa16.3 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.53.59mm
Chiều dài tổng thể54.61mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút2.76 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút4.11 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.23 hp
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441313 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, lỗ khoan 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x mm 1.815.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x mm 1.419.05mm34.54mm31.24mmSắt thiêu kếtL€11.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514452096 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ 15 mm, Đường kính ngoài 2.11 inch
€21.17 /đơn vị