Cầu chì nam dòng BUSSMANN FLM
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Mã màu | Đánh giá hiện tại | Cầu chì Amps | Chiều cao | Xếp hạng ngắt | Chiều dài | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FLM-80 | 0.88 " | Đen | 80A | 80 | 0.5 " | 10kAIC | 1.75 " | 32V DC | €12.38 | |
B | FLM-60 | 1" | Màu vàng | - | 60 | - | 1kA ở 32 VDC | 1.7 " | 32 VDC | €13.60 | |
C | FLM-100 | 1" | Màu xanh da trời | - | 100 | - | 1kA ở 32 VDC | 1.7 " | 32 VDC | €12.38 | |
D | FLM-30 | 1" | Hồng | - | 30 | - | 1kA ở 32 VDC | 1.7 " | 32 VDC | €14.28 | |
E | FLM-120 | 22.4mm | - | 120A | - | 22.4mm | - | 24.7mm | - | €19.99 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Roi Spatulas và Scrapers
- Phụ kiện thợ hàn điểm
- Tay nắm cách điện
- U-Cup
- Bộ điều chỉnh tăng cường
- Công cụ truyền thông
- Thiết bị Không gian Hạn chế
- Gioăng
- Cầu chì
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- DAYTON Keg / Xe tải thùng
- DAYTON Cần nâng xích, 5 ft. Thang máy
- SELLSTROM màu xanh lá
- INNOVATIVE COMPONENTS Vòng T Núm 1-3 / 8 inch
- ROMOLD Phễu trống
- ANVIL Kẹp dầm sắt dễ uốn
- APPROVED VENDOR Dây thừng
- LINN GEAR Bánh răng xoắn ốc, 10 số răng
- MORSE CUTTING TOOLS Vòi điểm xoắn ốc, Sê-ri 2088MC
- CAMPBELL Móc tự khóa Clevis