Bussmann Flm-60 | Cầu Chì Nam, 60 A, 32 Vdc | 6ayg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì đực BUSSMANN FLM-60, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2

BUSSMANN Cầu chì đực FLM-60, 60 A, 32 VDC

Trong kho
Khoản mục: AE7WPN phần: FLM-60Tham chiếu chéo: 6AYG2
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
€13.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểLưỡi
Mã màuMàu vàng
Độ sâu3 / 4 "
đường kínhKhông áp dụng
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz TRM
Cầu chì Amps60
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1kA ở 32 VDC
Chiều dài1.7 "
Bảng thông số sản phẩmbussmann-flm-80.pdf
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp32 VDC
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536100040
Quốc giaKR

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMã màuĐánh giá hiện tạiCầu chì AmpsChiều caoXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì đực BUSSMANN FLM-100, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Màu xanh da trời-100-1kA ở 32 VDC1.7 "32 VDC€13.03
Cầu chì đực BUSSMANN FLM-30, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Hồng-30-1kA ở 32 VDC1.7 "32 VDC€14.28
Cầu chì đực BUSSMANN FLM-80, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Đen80A800.5 "10kAIC1.75 "32V DC€13.03
Cầu chì đực BUSSMANN FLM-120, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đực FLM-60, 60 A, 32 VDC
€13.60 /đơn vị