Thomson Qs 3/4 L 36 | Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.7490 / 0.7495 Inch, Loại L, Thép, Dài 36 Inch | 5jw64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON QS 3/4 L 36 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.7490 / 0.7495 Inch, Loại L, Thép, Dài 36 Inch | AJ2HYF 5JW64

THOMSON Trục QS 3/4 L 36, Vỏ 60, Đường kính 0.7490 / 0.7495 inch, Loại L, Thép, Dài 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2HYF phần: QS 3/4 L 36Tham chiếu chéo: 5JW64

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€111.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục nhanh mang tuyến tính
Dia. Dung sai Max.0.7495
Dia. Dung sai Min.0.7490
Chiều dài36 "
Vật chấtThép hợp kim cacbon cao
Tối thiểu. Độ cứng bề mặt60 RockwellC
Trục Dia.0.75 "
KiểuTrường hợp 60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)100.33
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7228501010
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTrục Dia.Giá cả
THOMSON QS 16 MM 2000 Trục, Vỏ 60, Đường kính 15.99 / 16.00mm, Loại MM, Dài 2000mm | AH2NXF 2HWR6 QS 16MM 20002000mmThép carbon16mm€192.61
RFQ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Trục Thép không gỉ 440C Đường kính 1.000 inch 36 inch | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C thép không gỉ1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 6 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.2490 / 0.2495 Inch, Loại L, Thép, Dài 6 Inch | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4L 66"Thép Carbon 15660.25 "€14.08
THOMSON QS 1/4 L 36 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.2490 / 0.2495 Inch, Loại L, Thép, Dài 36 Inch | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4L 3636 "Thép Carbon 15660.25 "€53.10
THOMSON QS 1 1/4 L 36 Trục, Vỏ 60, Đường kính 1.2490 / 1.2495 Inch, Loại L, Thép, Dài 36 Inch | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "Thép Carbon 15661.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.4990 / 0.4995 Inch, Loại L, Thép, Dài 48 Inch | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2L 4848 "Thép hợp kim cacbon cao0.5 "€86.86
THOMSON QS 1 L 60 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.9990 / 0.9995 Inch, Loại L, Thép, Dài 60 Inch | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Thép hợp kim cacbon cao1"€230.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON Trục QS 3/4 L 36, Vỏ 60, Đường kính 0.7490 / 0.7495 inch, Loại L, Thép, Dài 36 inch
€111.05 /đơn vị