THOMSON QS 16 MM Trục 2000, Vỏ 60, Đường kính 15.99 / 16.00mm, Loại MM, Dài 2000mm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục nhanh mang tuyến tính |
Dia. Dung sai Max. | 16mm |
Dia. Dung sai Min. | 15.99mm |
Kết thúc | Tối đa 8 Ra |
Chiều dài | 2000mm |
Vật chất | Thép carbon |
Tối thiểu. Độ cứng bề mặt | 60 xu |
Trục Dia. | 16mm |
Kiểu | Trường hợp 60 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 208.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 7228501010 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Trục Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 1 L SS X 36 | 36 " | 440C thép không gỉ | 1" | €392.16 | ||
QS 1/4L 6 | 6" | Thép Carbon 1566 | 0.25 " | €14.08 | ||
QS 1/4L 36 | 36 " | Thép Carbon 1566 | 0.25 " | €53.10 | ||
QS 1 1/4 L 36 | 36 " | Thép Carbon 1566 | 1.25 " | €180.30 | ||
QS 1/2L 48 | 48 " | Thép hợp kim cacbon cao | 0.5 " | €86.86 | ||
QS 3/4L 36 | 36 " | Thép hợp kim cacbon cao | 0.75 " | €111.05 | ||
QS 1 L 60 | 60 " | Thép hợp kim cacbon cao | 1" | €230.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.