A B Kích thước cơ sở: 6 x 6 " , Vòng bi: Bôi trơn vĩnh viễn , Loại ổ: Mùa xuân trở về , Đánh giá nhiệm vụ: 36 "x 72" , Hoàn thành: Thép không gỉ , Đầu ống: 3/8 "MNPT , ID vòi: Không , Vòi bên trong Dia.: 3 / 8 " , Chiều dài ống: 50 ft. , Vật liệu nhà ở: Thép , Chốt cửa: Thép không gỉ, nhiều vị trí , Vật liệu: Thép không gỉ , tối đa. Nhiệt độ.: 250 độ F , Gắn: Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải , Kích thước lắp đặt: 4 x 5 " , Tổng chiều dài: 19.5 " , Đầu vào cuộn: 3/8 "(F) NPT , Loại con dấu: Nitrile Mỡ không độc hại