THERMACEL 6XP068048 Cách nhiệt đường ống 1/2 inch Id 6 feet Chiều dài màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cách nhiệt |
Khoảng Giá trị "R" | 5.5 |
Khoảng Yếu tố 'R' | 5.5 |
Màu | Đen |
Đối với kích thước ống sắt | 1 / 8 " |
Đối với ID ống | 3 / 8 " |
Đối với ống OD | 1 / 2 " |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
ID danh nghĩa cách điện | 1 / 2 " |
Loại cách nhiệt | Cắt trước, dán trước |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | polyethylene |
Nhiệt độ. Phạm vi | -160 độ đến 200 độ F |
Chiều dày | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khoảng Yếu tố 'R' | Màu | ID danh nghĩa cách điện | Loại cách nhiệt | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE048258 | 2.3 | Đen | 2.625 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 1 / 2 " | €16.97 | RFQ
|
6XE068058 | 5.2 | Đen | 5 / 8 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €7.67 | RFQ
|
6XE068068 | 4.9 | Đen | 3 / 4 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €8.44 | RFQ
|
6XE068078 | 4.7 | Đen | 7 / 8 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €10.95 | RFQ
|
6XE068118 | 4.4 | Đen | 1.125 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €11.41 | RFQ
|
6XE068138 | 4.2 | Đen | 1.375 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €14.75 | RFQ
|
6XE068158 | 4.1 | Đen | 1.625 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €18.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.