THERMACEL 6XE048258 Cách nhiệt đường ống 2-5/8 inch Id Chiều dài 6 feet Bl
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cách nhiệt |
Khoảng Giá trị "R" | 2.3 |
Khoảng Yếu tố 'R' | 2.3 |
Màu | Đen |
Đối với ID ống | 2-1 / 2 " |
Đối với ống OD | 2-5 / 8 " |
ID danh nghĩa cách điện | 2.625 " |
Loại cách nhiệt | Khe trước |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | polyethylene |
Nhiệt độ. Phạm vi | -160 độ đến 200 độ F |
Chiều dày | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng Yếu tố 'R' | Màu | ID danh nghĩa cách điện | Loại cách nhiệt | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE068058 | 5.2 | Đen | 5 / 8 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €7.67 | RFQ
| |
6XE068068 | 4.9 | Đen | 3 / 4 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €8.44 | RFQ
| |
6XE068078 | 4.7 | Đen | 7 / 8 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €10.95 | RFQ
| |
6XE068118 | 4.4 | Đen | 1.125 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €11.41 | RFQ
| |
6XE068138 | 4.2 | Đen | 1.375 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €14.75 | RFQ
| |
6XE068158 | 4.1 | Đen | 1.625 " | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €18.15 | RFQ
| |
6XE068200 | 3.9 | Đen | 2" | Khe trước | -160 độ đến 200 độ F | 3 / 4 " | €19.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.