TENNSCO ZL7-9618-3 MED GRAY Bộ khởi động giá đỡ không bu-lông 96w x 18 D x 84 H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khởi động giá đỡ không cần bu lông |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2250 lb |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao | 84 " |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ZL7-7218-3 MED XÁM | 1750 lb | 72 " | €307.27 | RFQ
| |
ZL7-4818-3 MED XÁM | 2250 lb | 48 " | €235.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.