BALDOR MOTOR Động cơ phanh hoàn toàn kín, ba pha, gắn chân
Phong cách | Mô hình | Gắn kết | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBNM3546-D | - | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000 hp | 15.96 " | 3 | €4,223.96 | |
B | EBM3558T-D | - | - | - | - | - | - | 17.35 " | 3ph | €4,872.19 | |
A | EBNM3546T-D | - | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000 hp | 16.02 " | 3 | €4,223.96 | |
A | EBNM3554T-D | - | 4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500 hp | 16.9 " | 3 | €4,562.15 | |
A | CEBM3554T | - | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | - | 4 | 1.500 hp | 17.86 " | 3 | €4,907.41 | |
C | CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amps | 04 | 5 | - | 3 | €4,315.06 | |
D | EBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 Amps | 04 | 7.5 | - | 3 | €10,262.22 | |
E | EBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amps | 04 | 5 | - | 3 | €7,630.64 | |
D | EBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49 Amps | 04 | 10 | - | 3 | €7,203.90 | |
F | CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 Amps | 04 | 7.5 | - | 3 | €6,085.42 | |
F | CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49 Amps | 04 | 10 | - | 3 | €7,437.19 | |
C | CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 LB-FT | 2.2 Amps | 04 | 3 | - | 3 | €6,526.19 | |
E | EBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 LB-FT | 2.2 Amps | 04 | 3 | - | 3 | €6,311.28 | |
E | BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | 0.608 Amps | 04 | .5 | - | 3 | €2,767.23 | |
E | BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 Amps | 04 | . 75 | - | 3 | €3,762.47 | |
G | CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6 LB-FT | 1.72 Amps | 04 | 2 | - | 3 | €5,148.72 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện máy trộn phòng thí nghiệm
- Cáp treo web
- Điều khiển từ xa bằng radio
- Bộ điều chỉnh tỷ lệ điện tử
- Màn hình PLC và Bảng cảm ứng
- Giám sát quá trình
- Ngoại thất ô tô
- Thùng rác di động và máy trạm
- Lò sưởi chuyên dụng
- Công tắc an toàn
- BOSTON GEAR Bộ giảm tốc độ, Truyền động gián tiếp, Góc phải
- MILWAUKEE VALVE Van cầu bằng đồng chì thấp, hàn
- FINISH 1ST TR, Đĩa mài nhỏ
- RULAND MANUFACTURING Vòng cổ trục rộng đôi, Dòng MWCL
- AMS Búa trượt ren 5/8 inch
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 13 / 16-32 Un
- ALARM LOCK lỗ mộng xi lanh
- HUMBOLDT ống hiệu chuẩn
- BALDOR / DODGE Lốp chia đôi, ES80M, Khớp nối đàn hồi
- BUSSMANN Cầu chì kính AG