Dòng OSG 13119, Vòi xoắn ốc hiệu suất cao
Phong cách | Mô hình | Loại sợi | Số lượng sáo | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Độ dài chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1311901003 | Số liệu thô | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | €69.55 | |
A | 1311901303 | Số liệu thô | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | €83.86 | |
A | 1311900403 | Số liệu thô | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | €45.54 | |
A | 1311900103 | Số liệu thô | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | €49.31 | |
A | 1311900303 | Số liệu thô | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | €45.54 | |
A | 1311900903 | Số liệu tốt | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | €69.55 | |
A | 1311901203 | Số liệu tốt | 4 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | €83.86 | |
A | 1311901103 | Số liệu tốt | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | €83.86 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy lọc nước đóng chai
- Thùng chứa chất thải đặc biệt
- Phụ kiện gói sân khấu di động
- Thợ hàn lưỡi
- Cast Manhole Tay áo nâng
- Bánh xe mài mòn
- Giảm căng thẳng
- Máy khoan điện
- Giữ dụng cụ
- Nguồn cung cấp Máy tính và Phương tiện
- PEERLESS Khối ròng rọc trên đĩa
- MASTER LOCK Cố định Staple Hasp
- APPROVED VENDOR Ống Niken Chromium
- GRUVLOK 90 độ. Thoát nước khuỷu tay
- VESTIL Bàn nâng cắt kéo đôi ngắn hẹp dòng EHLTSD
- JJ KELLER Phiếu đánh giá
- OAKTON Bộ dẫn điện chống nước
- JOHNSON CONTROLS Màng chắn
- BALDOR / DODGE Lốp chia đôi, 3HCBM, Khớp nối đàn hồi
- BROWNING Nhông đơn bằng thép có ống lót QD cho xích số 100