Tempco Csf00100 | Nóng 240v 26-3/4 Inch Dài 1200 Độ F | 2xdu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi TEMPCO CSF00100 240v 26-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCQ 2XDU8

TEMPCO CSF00100 Máy sưởi 240v 26-3/4 Inch Chiều dài 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XCQ phần: CSF00100Tham chiếu chéo: 2XDU8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€182.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp25.75 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể26.75 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp240V
Mật độ Watt31W / sq. trong.
Watts2500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)68.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi TEMPCO CSF00130 240v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCH 2XDU1 CSF001309.5 "10.5 "24W / sq. trong.500€76.41
TEMPCO CSF00061 Máy sưởi 240v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCK 2XDU3 CSF0006113 "14 "33W / sq. trong.1100€96.63
Máy sưởi TEMPCO CSF00080 240v 19-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCL 2XDU4 CSF0008018.5 "19.5 "32W / sq. trong.1700€139.22
Máy sưởi TEMPCO CSF00528 240v 23-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCM 2XDU5 CSF0052822.75 "23.75 "15W / sq. trong.1000€145.28
Máy sưởi TEMPCO CSF00090 240v 23-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCN 2XDU6 CSF0009022.75 "23.75 "32W / sq. trong.2200€148.39
Máy sưởi TEMPCO CSF00094 240v 25-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCP 2XDU7 CSF0009424.5 "25.5 "33W / sq. trong.2400€181.32
Máy sưởi TEMPCO CSF00180 240v 33-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCR 2XDU9 CSF0018032.5 "33.5 "31W / sq. trong.3150€231.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00100 Máy sưởi 240v 26-3/4 Inch Chiều dài 1200 độ F
€182.29 /đơn vị