Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc ADD-A-LEVEL
Phong cách | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Tải trọng | Độ sâu nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | €71.30 | |
B | A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €60.48 | |
A | A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | €89.57 | |
A | A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | €119.11 | |
A | A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | €115.37 | |
A | A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | €154.84 | |
C | A6616B | 66 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €107.33 | |
A | A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | €184.38 | RFQ
|
A | A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 96 " | €150.86 | RFQ
|
D | A9616B | 96 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €140.76 |
Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc
Nền tảng làm việc Add-A-Level & cung cấp quyền truy cập tạm thời & đến các khu vực không thể tiếp cận đồng thời giảm mệt mỏi và chấn thương lưng. Các bệ này có dạng lưới mở, dạng dòng chảy cho khả năng chịu tải 250 lb. Chúng được làm bằng vật liệu nhựa tái chế và nhẹ để mang lại khả năng chống gỉ, dầu, mỡ, axit và hóa chất. Chọn từ một loạt các đơn vị cơ sở nền tảng làm việc có thể xếp chồng này từ Add-A-Level trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị An toàn Động đất
- Hộp găng tay
- Nêm cửa
- Các mô-đun và phụ kiện tài nguyên rèm sáng
- Vòng quay tay
- Power Supplies
- Giám sát quá trình
- Máy bơm chạy bằng động cơ
- Bơm chuyển nhiên liệu và dầu
- Máy dập ghim và Máy dán thùng carton
- CHICAGO PNEUMATIC Bút khắc
- MONROE PMP Bản lề mông
- 3M Đĩa nhám Hook VÀ LOOP, tráng
- MJ MAY Cổ phiếu cuộn, 1 Feet X 2 inch
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 150 Micron, con dấu Viton
- APOLLO VALVES 77F-100 Series Van bi đầu bằng đồng có ren đầy đủ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Chèn bộ bit
- MAG-MATE Giày ống
- HUMBOLDT Máy khoan đất cơ khí
- GROVE GEAR Dòng EL, Kích thước 842, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm