NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cacbua cắt đơn, hình nón nhọn
Phong cách | Mô hình | Số giao dịch | góc | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D745 | SM-4 | 28 Degrees | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | Thép cứng | 1 / 4 " | €32.01 | |
A | 19D747 | SM-6 | 31 Degrees | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | Thép cứng | 1 / 4 " | €61.37 | |
B | 19D742 | SM-41 | 12 Degrees | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €11.51 | |
B | 19D744 | SM-43 | 7 Degrees | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | - | RFQ
|
B | 19D748 | SM-53 | 16 Degrees | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | Thép cứng | 1 / 8 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Núm tủ
- Linear Shafting và Support Rails
- Công tắc áp suất chân không
- Máy hút mùi lưu lượng khí
- Dao găm
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Phụ kiện khoan
- Phụ kiện mài mòn
- Hộp điện
- Đèn cầm tay và đèn di động
- OMRON Công tắc Snap của Bộ truyền động đòn bẩy con lăn ngắn không chính xác
- SLOAN 8 "Tấm Trim
- BATTALION Chốt cổng tự chốt 2-3 / 8 inch
- QUICK CABLE Ống co nhiệt tường nặng
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Núm vú, Đường kính 2-1/2 inch, Một đầu có ren
- SPEARS VALVES Van bướm PVC, Chỉ van, FKM
- MARTIN SPROCKET Sê-ri AK Chôn theo kích thước Loại Rãnh FHP rãnh đơn, có thể tháo rời
- TB WOODS Khớp nối loại chùm đơn
- DAYTON Palăng xích gắn móc đòn bẩy, thang máy 5 ft.