APPROVED VENDOR 19D744 Carbide Bur nhọn hình nón 1/8
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
góc | 7 Degrees |
Dao cắt Dia. | 1 / 8 " |
Loại cạnh cắt | Cắt đơn |
Chiều dài cắt | 5 / 8 " |
Tối đa RPM | 40000-70000 |
Chiều dài tổng thể | 1.5 " |
Vật liệu chân | Cacbua |
Kích thước chân | 1 / 8 " |
Hình dạng | Hình nón nhọn |
Số giao dịch | SM-43 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 8207901500 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Số giao dịch | góc | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D742 | SM-41 | 12 Degrees | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €11.51 | |
19D745 | SM-4 | 28 Degrees | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | Thép cứng | 1 / 4 " | €32.01 | |
19D747 | SM-6 | 31 Degrees | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | Thép cứng | 1 / 4 " | €61.37 | |
19D748 | SM-53 | 16 Degrees | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | Thép cứng | 1 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.