TB WOODS WE80 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 39500 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2000 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Yếu tố khớp nối bánh rán |
Kích thước Capscrew | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
Mô-men xoắn Capscrew | 75 lb.-ft. |
Kích thước khớp nối | WE80 |
Yếu tố Bên ngoài Dia. | 16 " |
Loại nguyên tố | Yếu tố khớp nối lốp |
Chiều rộng phần tử | 9.3 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 63 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 727 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 727 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 1097 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1097 hp |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 2195 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 2195 hp |
Chèn thiết kế | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Polyether Uretan |
Tối đa Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 1 / 8 " |
Tối đa RPM | 2000 RPM |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 200 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 16 " |
Loại sản phẩm | Phần tử Dura-Flex |
Mômen định mức | 39500 lb.-in. |
Kích thước máy | WE80 |
Độ cứng | 305000 lb.-in./rad. |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 200 độ F |
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.) | 305,000 lb-in / rad |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 30 lbs. |
Mô hình | Tối đa Căn chỉnh góc | Phong cách cơ thể | Kích thước Capscrew | Tối đa HP | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Loại sản phẩm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4 độ. | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | Phần tử Dura-Flex | €221.26 | |
WE3 | 4 độ. | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | Phần tử Dura-Flex | €248.88 | |
WE4 | 4 độ. | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | Phần tử Dura-Flex | €281.99 | |
WE5 | 4 độ. | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | Phần tử Dura-Flex | €315.29 | |
WE10 | 4 độ. | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | €428.20 | |
WE20 | 3 độ. | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | Phần tử Dura-Flex | €518.62 | |
WE30 | 3 độ. | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | Phần tử Dura-Flex | €679.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.