Tb Woods We2 | Phần tử Dura-flex, Polyether Urethane, Kích thước We2, 190 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 190 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHN 15E615

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 190 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA6YHN phần: WE2Tham chiếu chéo: 15E615
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
€231.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYếu tố khớp nối bánh rán
Phong cách cơ thểWE2
Kích thước Capscrew1 / 4-20 UNC x 3/8
Mô-men xoắn Capscrew17 lb.-ft.
Kích thước khớp nốiWE2
Yếu tố Bên ngoài Dia.3.7 "
Loại nguyên tốYếu tố khớp nối lốp
Chiều rộng phần tử3.08 "
Chiều cao3.7 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.3 hp
Xếp hạng HP @ 1150 RPM3.47
Xếp hạng HP @ 1200 RPM3.62
Xếp hạng HP @ 1750 RPM5.28
Xếp hạng HP @ 1800 RPM5.4 hp
Xếp hạng HP @ 300 RPM. 90
Xếp hạng HP @ 3450 RPM10.40
Xếp hạng HP @ 3600 RPM10 hp
Xếp hạng HP @ 50 RPM. 15
Xếp hạng HP @ 690 RPM2.08
Xếp hạng HP @ 870 RPM2.62
Chèn thiết kếTiêu chuẩn
Chèn vật liệuPolyether Urethane / Thép
Kiểu chènMATL
Chiều dài3.08 "
Vật chấtPolyether Uretan
Tối đa Căn chỉnh góc4 độ.
Tối đa HP22.61
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)1 / 16 "
Tối đa RPM7500 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 200 độ. F
Bên ngoài Dia.3.7 "
Loại sản phẩmPhần tử Dura-Flex
Mômen định mức190 lb.-in.
Kích thước máyWE2
Độ cứng3170 lb.-in./rad.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)3,170 lb-in / rad
Trọng lượng máy0.6 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócPhong cách cơ thểKích thước CapscrewTối đa HPTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMBên ngoài Dia.Loại sản phẩmGiá cả
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 365 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHP 15E616 WE34 độ.WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Phần tử Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 550 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHQ 15E617 WE44 độ.WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Phần tử Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 925 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHR 15E618 WE54 độ.WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Phần tử Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 1450 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHT 15E619 WE104 độ.WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 2300 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6600 vòng/phút | AA6YHU 15E620 WE203 độ.WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Phần tử Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 3650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng/phút | AA6YHV 15E621 WE303 độ.WE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Phần tử Dura-Flex€685.98
TB WOODS WE40 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 5500 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng/phút | AA6YHW 15E622 WE403 độ.WE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Phần tử Dura-Flex€778.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 190 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng / phút
€231.66 /đơn vị