Tb Woods We30 | Phần tử Dura-flex, Polyether Urethane, Kích thước We30, 3650 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 3650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng/phút | AA6YHV 15E621

TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 3650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA6YHV phần: WE30Tham chiếu chéo: 15E621

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€685.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYếu tố khớp nối bánh rán
Phong cách cơ thểWE30
Kích thước Capscrew3 / 8-16 UNC x 5/8
Mô-men xoắn Capscrew30 lb.-ft.
Kích thước khớp nốiWE30
Yếu tố Bên ngoài Dia.8.41 "
Loại nguyên tốYếu tố khớp nối lốp
Chiều rộng phần tử4.55 "
Chiều cao8.41 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM5.8 hp
Xếp hạng HP @ 1150 RPM66.60
Xếp hạng HP @ 1200 RPM69.50
Xếp hạng HP @ 1750 RPM101.35
Xếp hạng HP @ 1800 RPM104 hp
Xếp hạng HP @ 300 RPM17.37
Xếp hạng HP @ 3450 RPM199.80
Xếp hạng HP @ 3600 RPM200 hp
Xếp hạng HP @ 50 RPM2.90
Xếp hạng HP @ 690 RPM39.96
Xếp hạng HP @ 870 RPM50.38
Chèn thiết kếTiêu chuẩn
Chèn vật liệuPolyether Urethane / Thép
Kiểu chènMATL
Chiều dài4.55 "
Vật chấtPolyether Uretan
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa HP335.90
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.09375 "
Tối đa RPM5800 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 200 độ. F
Bên ngoài Dia.8.41 "
Loại sản phẩmPhần tử Dura-Flex
Mômen định mức3650 lb.-in.
Kích thước máyWE30
Độ cứng42200 lb.-in./rad.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)42,200 lb-in / rad
Trọng lượng máy5.5 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócPhong cách cơ thểKích thước CapscrewTối đa HPTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMBên ngoài Dia.Loại sản phẩmGiá cả
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 190 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHN 15E615 WE24 độ.WE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Phần tử Dura-Flex€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 365 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHP 15E616 WE34 độ.WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Phần tử Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 550 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHQ 15E617 WE44 độ.WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Phần tử Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 925 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHR 15E618 WE54 độ.WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Phần tử Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 1450 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHT 15E619 WE104 độ.WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 2300 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6600 vòng/phút | AA6YHU 15E620 WE203 độ.WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Phần tử Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE40 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 5500 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng/phút | AA6YHW 15E622 WE403 độ.WE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Phần tử Dura-Flex€778.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 3650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng / phút
€685.98 /đơn vị