TB WOODS AX15 Khớp nối Flex Form AX, Kích thước 15, 1575 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6700 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kích thước khớp nối | 15 |
Thứ nguyên A | 3.65 " |
Thứ nguyên B | 3.8 " |
Kích thước F | 1.13 " |
Kích thước G | 0.44 " |
Kích thước H | 2" |
Thứ nguyên J | 1.85 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.042 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 2.5 hp |
Không hoạt động | 5.8 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 1 3/4 ", 1.38" |
Tối đa RPM | 6700 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 2363 lb.-in. |
Mômen định mức | 1575 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 3.84 lbs. |
Mô hình | Phao cuối tự do +/- | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Không hoạt động | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Mô-men xoắn cực đại O / L | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 26.1 lbs.-sq. ft. | 2 ", 2.56" | 5500 RPM | 5700 lb.-in. | 9.13 lbs. | €13.16 | |
AX10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 2.9 lbs.-sq. ft. | 1 1/4 ", 1.63" | 7500 RPM | 1200 lb.-in. | 2.48 Lbs. | - | RFQ
|
AX20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 9.16 lbs.-sq. ft. | 1.69 ", 2.13" | 6200 RPM | 3300 lb.-in. | 5.1 lbs. | - | RFQ
|
AX5 | 0.03 " | 5 | 2.65 " | 1.26 lbs.-sq. ft. | 0.88 ", 1.19" | 8500 RPM | 450 lb.-in. | 1.63 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.