KEO 60 Deg Mũi khoan góc mũi khoan HSS một đầu
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Chiều dài tổng thể | Điểm Dia. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11621 | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | €38.10 | |
A | 11321 | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | €18.48 | |
A | 11121 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | €26.33 | |
A | 11821 | 3 / 4 " | 3" | 1 / 4 " | #18 | €47.80 | |
A | 11221 | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | €17.39 | |
A | 11721 | 5 / 8 " | 2.75 " | 7 / 32 " | #17 | €35.96 | |
A | 11421 | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | €17.48 | |
A | 11521 | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | €20.55 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ kết hợp máy nén khí gas
- Tấm cách ly rung
- Ống cao áp thủy lực Assy.
- Phần mở rộng Súng phun
- Phát hành móc
- Chổi Chổi và Chảo quét bụi
- Phụ kiện mài mòn
- linear Motion
- Que hàn và dây
- Thử nghiệm nhựa đường
- APPROVED VENDOR Mũi khoan cacbua cắt đôi, hình ngọn lửa
- APPROVED VENDOR Hàng trống
- DAYTON DC Gearmotors, Thiết kế động cơ nam châm vĩnh cửu
- HUSQVARNA Tấm đánh bóng 100 Grit
- REESE Xe đầu kéo bóng 2000 Lb
- COOPER B-LINE Các khối thiết bị đầu cuối được gắn trên kênh
- SPECTROLINE Thuốc nhuộm huỳnh quang UV siêu xanh Aero Brite
- ANSELL Găng tay điện loại 00, 14 inch, màu đen
- VESTIL Chân đế đúc hẫng hai mặt dòng DAC
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm đơn MDSS