Keo 11621 | Mũi khoan/mũi khoan 60 Độ #16 2-1/2 Inch L | 33un27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 11621 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 16 2-1 / 2 Inch L | AG3RQM 33UN27

KEO 11621 Mũi khoan/mũi 60 Độ #16 2-1/2 Inch L

Trong kho
Khoản mục: AG3RQM phần: 11621Tham chiếu chéo: 33UN27
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
€38.10 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.1 / 2 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Điểm Dia.3 / 16 "
Kích thước máy#16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
KEO 11121 Máy khoan / bộ đếm 60 độ # 11 3/4 Inch L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€26.33
KEO 11221 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ 1-3 / 8 inch Chiều dài Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€17.39
KEO 11321 Máy khoan / đế chìm Đồng bằng 60 Độ 1/4 inch Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€18.48
KEO 11421 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ 1-5 / 8 inch Chiều dài Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€17.48
KEO 11521 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 15 2-1 / 4 Inch L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€20.55
KEO 11721 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 17 2-3 / 4 Inch L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€35.96
KEO 11821 Máy khoan / đế chìm Đồng bằng 60 độ # 18 Hss | AG3RRB 33UN45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18€47.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 11621 Mũi khoan/mũi 60 Độ #16 2-1/2 Inch L
€38.10 /đơn vị