Tb Woods 1040t20ak | Bộ phụ kiện dọc, Kích thước 1040, Tối đa 1.625 inch. Khoan, 2204 Lbs.-in. Mô-men xoắn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1040T20AK, Kích thước 1040, Tối đa 1.625 Inch. Lỗ khoan, 2204 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4XER

TB WOODS Bộ phụ kiện dọc 1040T20AK, Kích thước 1040, Tối đa 1.625 inch. Đường kính, 2204 lbs.-in. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: BB4XER phần: 1040T20AK
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
€265.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phụ kiện
Chiều dài tổng thể khớp nối4.13 "
Kích thước khớp nối1040
Trọng lượng khớp nối6.6 lbs.
Trọng lượng khớp nối (Lb.)lbs 6.6
Khớp nối WR9.2 lbs.-sq. ft.
Che đường kính ngoài5.08 "
Chiều rộng bìa1.02 "
Kích thước F3.15 "
Kích thước H0.37 "
Thứ nguyên M2.01 "
Gap0.13 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM3.5 hp
Vật chấtLưới, vỏ thép, con dấu, miếng đệm, phần cứng
Tối đa Chán1 5 / 8 "
Tối đa RPM6000 rpm
Chiều dài tổng thể4.13 "
Loại sản phẩmBộ phụ kiện dọc
Mômen định mức2204 lb.-in.
Kích thước máy1040
Trọng lượng máy1.8 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưới, Vỏ thép, Gioăng, Gioăng, Phần cứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HChiều dài tổng thể khớp nốiKích thước khớp nốiThứ nguyên MGapTối đa ChánTối đa RPMChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1070T20AK, Kích thước 1070, Tối đa 2.5 inch. Lỗ khoan, 8798 lbs.-in. Mô-men xoắn | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
RFQ
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1090T20AK, Kích thước 1090, Tối đa 3.5 inch. Lỗ khoan, 33013 lbs.-in. Mô-men xoắn | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
RFQ
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1030T20AK, Kích thước 1030, Tối đa 1.375 Inch. Lỗ khoan, 1319 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€239.23
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1140T20AK, Kích thước 1140, Tối đa 7.25 inch. Lỗ khoan, 253130 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,842.73
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1130T20AK, Kích thước 1130, Tối đa 6 inch. Lỗ khoan, 176129 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,670.08
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1020T20AK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 Inch. Khoan, 460 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€198.56
Bộ phụ kiện dọc TB WOODS 1110T20AK, Kích thước 1110, Tối đa 4.5 inch. Lỗ khoan, 82489 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,474.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Bộ phụ kiện dọc 1040T20AK, Kích thước 1040, Tối đa 1.625 inch. Đường kính, 2204 lbs.-in. mô-men xoắn
€265.54 /đơn vị