TB WOODS Bộ phụ kiện dọc 1090T20AK, Kích thước 1090, Tối đa 3.5 inch. Đường kính, 33013 lbs.-in. mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phụ kiện |
Chiều dài tổng thể khớp nối | 7.87 " |
Kích thước khớp nối | 1090 |
Trọng lượng khớp nối | 52 lbs. |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | lbs 52.0 |
Khớp nối WR | 246 lbs.-sq. ft. |
Che đường kính ngoài | 9.13 " |
Chiều rộng bìa | 1.86 " |
Kích thước F | 6.61 " |
Kích thước H | 0.51 " |
Thứ nguyên M | 3.78 " |
Gap | 0.13 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 52 hp |
Vật chất | Lưới, vỏ thép, con dấu, miếng đệm, phần cứng |
Tối đa Chán | 3 1 / 2 " |
Tối đa RPM | 4000 RPM |
Chiều dài tổng thể | 7.87 " |
Loại sản phẩm | Bộ phụ kiện dọc |
Mômen định mức | 33013 lb.-in. |
Kích thước máy | 1090 |
Trọng lượng máy | 10 Lbs. |
Mô hình | Kích thước H | Chiều dài tổng thể khớp nối | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên M | Gap | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 5500 RPM | - | €712.74 | RFQ
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 rpm | - | €229.66 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200 rpm | - | €3,597.74 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000 rpm | 4.13 " | €254.21 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400 rpm | 12.99 " | €2,499.84 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000 rpm | 3.86 " | €191.69 | |
1110T20AK | 0.63 " | 10.2 " | 1110 | 4.88 " | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 3000 RPM | 10.2 " | €1,294.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.