Streamlight 90657 | Đèn pin sạc màu cam Led | 21xn07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Pin Sạc STREAMLIGHT 90657 Cam Led | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT Đèn pin sạc 90657 Led màu cam

Trong kho
Khoản mục: AF7LLU phần: 90657Tham chiếu chéo: 21XN07
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
€364.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin có thể sạc lại
pin Included
Thời gian ghi pin3.5 / 16 giờ
Kích thước pinC
Loại PinNiCad
Khoảng cách chùm tia68 / 37m
Màu cơ thểtrái cam
Body Dia.2.75 "
Vật liệu cơ thểNylon Polyme
Năng lượng nến1150/350
Loại dây120VAC / 12 VDC
đường kính2.75 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài2.875 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm200/63 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao, Trung bình, Thấp, Nhấp nháy
Lumens200/63
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa200
Số Pin1
Cường độ chùm tia cực đại1150 / 350cd
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao3 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànSư đoàn lớp 1 2, Nhóm A, B, C, D Hạng 2, Khối. 2, Nhóm F,G Loại 3, Mã nhiệt độ: T4, Bộ sạc đáp ứng yêu cầu của NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Được gắn ở mọi vị trí
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin23.1 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8513100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: KNUCKLEHEAD

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu cơ thểThời gian ghi pinThay thế bộ pinNăng lượng nếnLoại dâyđường kínhGiảm xếp hạngGiá cả
STREAMLIGHT 74301 Đèn pin sạc Led đen | AB6LKP 21XN04 74301Đèn pin có thể sạc lạiNhôm2/4/7.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Đèn pin sạc Led đen | AB7PHG 23X761 75763Đèn pin có thể sạc lạiMáy bay gia công nhôm2/3.75/7.25 giờ.Mfr. Số 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12 VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Đèn pin sạc Led vàng | AB7PHR 23X771 90627Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme3.5 / 16 giờMfr. Số 9033811,500/350120 VAC / DC2.875 "2m€356.66
Đèn pin sạc STREAMLIGHT 90503 Led màu cam | AF7LLW 21XN10 90503Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme4 / 15 giờ-41,000/14,000120VAC / 12 VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Đèn pin sạc màu cam Led | AF7LLX 21XN11 90502Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme4 / 15 giờ-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Đèn pin sạc Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Đèn pin sạc Led đen | AF7TCC 22LU19 74750Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT Đèn pin sạc 90657 Led màu cam
€364.21 /đơn vị