Streamlight 90503 | Đèn pin sạc màu cam Led | 21xn10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin sạc STREAMLIGHT 90503 Led màu cam | AF7LLW 21XN10

STREAMLIGHT Đèn pin sạc 90503 Led màu cam

Trong kho
Khoản mục: AF7LLW phần: 90503Tham chiếu chéo: 21XN10
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
€294.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin có thể sạc lại
pin Included
Thời gian ghi pin4 / 15 giờ
Kích thước pin4.8V
Loại PinNiCad
Khoảng cách chùm tia405 / 327m
Màu cơ thểtrái cam
Body Dia.2.87 "
Vật liệu cơ thểNylon Polyme
Năng lượng nến41,000/14,000
Loại dây120VAC / 12 VDC
đường kính2.875 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài2.875 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm175/60 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao, Thấp, Báo hiệu, Ánh trăng
Lumens175/60
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa175
Số Pin1
Số lần sạc1000
Cường độ chùm tia cực đại41,000 / 14,000cd
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao3 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànHạng I, II, Phân khu 1, Nhóm C, D, E, F, G; Hạng III, T-Code: T4 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T-Code: Bộ sạc T4 đáp ứng các yêu cầu của NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) được gắn ở mọi vị trí.
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin18 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu cơ thểThời gian ghi pinThay thế bộ pinNăng lượng nếnLoại dâyđường kínhGiảm xếp hạngGiá cả
STREAMLIGHT 74301 Đèn pin sạc Led đen | AB6LKP 21XN04 74301Đèn pin có thể sạc lạiNhôm2/4/7.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Đèn pin sạc Led đen | AB7PHG 23X761 75763Đèn pin có thể sạc lạiMáy bay gia công nhôm2/3.75/7.25 giờ.Mfr. Số 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12 VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Đèn pin sạc Led vàng | AB7PHR 23X771 90627Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme3.5 / 16 giờMfr. Số 9033811,500/350120 VAC / DC2.875 "2m€356.66
Đèn Pin Sạc STREAMLIGHT 90657 Cam Led | AF7LLU 21XN07 90657Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme3.5 / 16 giờ-1150/350120VAC / 12 VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90502 Đèn pin sạc màu cam Led | AF7LLX 21XN11 90502Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme4 / 15 giờ-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Đèn pin sạc Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Đèn pin sạc Led đen | AF7TCC 22LU19 74750Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT Đèn pin sạc 90503 Led màu cam
€294.22 /đơn vị