Streamlight 90627 | Đèn pin sạc Led vàng | 23x771 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 90627 Đèn pin sạc Led vàng | AB7PHR 23X771

STREAMLIGHT 90627 Đèn Pin Sạc Led Vàng

Trong kho
Khoản mục: AB7PHR phần: 90627Tham chiếu chéo: 23X771
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
€356.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin có thể sạc lại
pin Included
Thời gian ghi pin3.5 / 16 giờ
Thay thế bộ pinMfr. Số 90338
Kích thước pin4.8V
Loại PinNiCad
Khoảng cách chùm tia68 / 37m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.2.75 "
Vật liệu cơ thểNylon Polyme
Năng lượng nến11,500/350
Thời gian sạc10 giờ.
Loại dây120 VAC / DC
đường kính2.875 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài9.187 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm200/63 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens200/63
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa200
Số Pin1
Số lần sạc1000
Cường độ chùm tia cực đại1150 / 350cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.5 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànKhông xác định
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin23.1 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu cơ thểThời gian ghi pinThay thế bộ pinNăng lượng nếnLoại dâyđường kínhGiảm xếp hạngGiá cả
STREAMLIGHT 74301 Đèn pin sạc Led đen | AB6LKP 21XN04 74301Đèn pin có thể sạc lạiNhôm2/4/7.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Đèn pin sạc Led đen | AB7PHG 23X761 75763Đèn pin có thể sạc lạiMáy bay gia công nhôm2/3.75/7.25 giờ.Mfr. Số 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12 VDC1 11 / 64 "3m€310.81
Đèn Pin Sạc STREAMLIGHT 90657 Cam Led | AF7LLU 21XN07 90657Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme3.5 / 16 giờ-1150/350120VAC / 12 VDC2.75 "2m€364.21
Đèn pin sạc STREAMLIGHT 90503 Led màu cam | AF7LLW 21XN10 90503Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme4 / 15 giờ-41,000/14,000120VAC / 12 VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Đèn pin sạc màu cam Led | AF7LLX 21XN11 90502Đèn pin có thể sạc lạiNylon Polyme4 / 15 giờ-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Đèn pin sạc Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500120VAC / 12 VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Đèn pin sạc Led đen | AF7TCC 22LU19 74750Đèn pin có thể sạc lạiNhôm1/2/3.5 giờ.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Đèn Pin Sạc Led Vàng
€356.66 /đơn vị