Streamlight 88700 | Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 160 L | 2rvp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 88700 Đèn pin chiến thuật Led đen 160 L | AC3ECP 2RVP2

STREAMLIGHT 88700 Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 160 L

Trong kho
Khoản mục: AC3ECP phần: 88700Tham chiếu chéo: 2RVP2
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
€109.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin chiến thuật
pin Included
Thời gian ghi pin3.5 giờ.
Kích thước pinCR123A
Loại PinLi-ion
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểĐen
Body Dia.0.9 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến30,000
đường kính2.25 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn100K giờ
Loại đènLED
Chiều dài6.625 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm160 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens135
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa160
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại30,000cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiNút nhấn nắp đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin7.1 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiảm xếp hạngThời gian ghi pinKích thước pinTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiLens MaterialKhai sáng sản phẩmGiá cả
STREAMLIGHT 88105 Đèn pin chiến thuật Led đen 160 L | AC3ECN 2RVP1 881053m3.5 giờ.CR123AKhông xác định20K giờ5.375 "polycarbonate160 lm€32.85
STREAMLIGHT 85010 Đèn pin chiến thuật Led Black 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 giờ.CR123AKhông xác định50K giờ5.75 "polycarbonate160 lm€109.80
STREAMLIGHT 88047 Đèn pin chiến thuật Led 123a Black | AF9NRP 30KA24 880471m2 giờ.123A1m50K giờ7 7 / 64 "Thủy tinh1100 lm€140.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 88700 Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 160 L
€109.59 /đơn vị