WATTS 340 Series Van giảm áp suất và nhiệt độ tự động lại chỗ ngồi
Phong cách | Mô hình | Công suất xả | Kích thước đầu vào | Mfr. Loạt | Kích thước ổ cắm | Giảm áp lực | Chiều dài đầu dò nhiệt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340X-8-Z-175210 1 1/2 | - | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 175 psi | 8" | €3,813.39 | |
B | 340X-8-80210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 80 psi | - | €3,842.33 | |
B | 340-075/210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 psi | - | €3,615.74 | |
C | 342X-8-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 psi | - | €3,842.33 | |
C | 342-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 psi | - | €3,621.45 | |
B | 340X-8-75210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 psi | - | €3,589.09 | |
A | 340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 psi | 8" | €3,270.48 | |
A | 340-100/210 1 1/2 | 4426000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 psi | 3" | €3,077.63 | |
A | 340-125/210 1 1/2 | 5403000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125 psi | 3" | €2,875.05 | |
A | 340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125 psi | 8" | €3,054.93 | |
D | 342-125210 2 | 5403000 nhưng | 2" | 342 | 2" | 125 psi | - | €2,878.28 | |
D | 342X-8-125210 2 | 5403000 nhưng | 2" | 342 | 2" | 125 psi | 8" | €3,413.11 | |
A | 340-150210 1 1/2 | 6379000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 psi | 3" | €2,875.05 | |
D | 342X-8-150210 2 | 6379000 nhưng | 2" | 342 | 2" | 150 psi | 8" | €3,328.86 | |
A | 340X-8-150210 1 1/2 | 6379000 nhưng | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 psi | 8" | €3,054.93 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ổ cắm tác động
- Keyway Chuốt Bushings
- Phụ kiện tòa nhà lưu trữ
- Công cụ đặc biệt
- Phụ kiện hàng rào bằng nhựa
- đánh bóng
- Sục khí
- Bộ dụng cụ thảm
- Giảm tốc độ
- O-Rings và O-Ring Kits
- LEGRIS Khuỷu tay nam, 90 độ, Đồng thau mạ niken, Ống x BSPP
- CADDY INDUSTRIAL SALES Khớp nối thanh
- APPROVED VENDOR Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ 316, FNPT x MNPT
- BRADY Chuỗi cảnh báo liên kết
- TURNSTILE Cổng cơ, Có thể khóa, Chrome
- ACROVYN Nhiệm vụ bảo vệ góc màu trắng
- ELMO RIETSCHLE Bộ lọc khí thải
- ERICO Kẹp nối đất
- LIFTOMATIC Xe nâng thùng phuy gắn thùng phuy