vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 342-125210 2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 2 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP2MQE 0352378

WATTS 342-125210 2 Van giảm áp suất và nhiệt độ, kích thước 2 inch, áp suất giảm 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP2MQE phần: 342-125210 2Tham chiếu chéo: 0352378
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
€2,878.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Công suất xả5403000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào2"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Mfr. Loạt342
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực125 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 2 inch, áp suất giảm 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoMfr. LoạtKích thước ổ cắmGiảm áp lựcChiều dài đầu dò nhiệtGiá cả
WATTS 340-125/210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi8"€3,270.48
WATTS 342X-8-150210 2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 2 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 nhưng2"3422"150 psi8"€3,328.86
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"€3,054.93
WATTS 340-100/210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"€3,077.63
WATTS 340-150210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 nhưng1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi3"€2,875.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 342-125210 2 Van giảm áp suất và nhiệt độ, kích thước 2 inch, áp suất giảm 125 Psi
€2,878.28 /đơn vị