STREAMLIGHT 88105 Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 160 L
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin chiến thuật |
pin Included | Có |
Thời gian ghi pin | 3.5 giờ. |
Kích thước pin | CR123A |
Loại Pin | Li-ion |
Khoảng cách chùm tia | Không xác định |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 1.25 " |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Năng lượng nến | 9000 |
đường kính | 1.25 " |
Giảm xếp hạng | 3m |
Lớp đèn pin | Chiến thuật |
Tập trung | đã sửa |
Tác động kháng chiến | Không xác định |
Đời sống đèn | 20K giờ |
Loại đèn | LED |
Chiều dài | 5.375 " |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 160 lm |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Độc thân |
Lumens | 120 |
Dải Lumens | 100 để 249 |
Đầu ra Lumens tối đa | 160 |
Số Pin | 2 |
Cường độ chùm tia cực đại | 9000cd |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 3.5 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Nút nhấn nắp đuôi |
Đánh giá thâm nhập nước | Không xác định |
Trọng lượng với pin | 4.7 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8513102000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giảm xếp hạng | Thời gian ghi pin | Kích thước pin | Tác động kháng chiến | Đời sống đèn | Chiều dài | Lens Material | Khai sáng sản phẩm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88700 | 2m | 3.5 giờ. | CR123A | Không xác định | 100K giờ | 6.625 " | polycarbonate | 160 lm | - | RFQ
| |
85010 | 3m | 3.5 giờ. | CR123A | Không xác định | 50K giờ | 5.75 " | polycarbonate | 160 lm | €109.80 | ||
88047 | 1m | 2 giờ. | 123A | 1m | 50K giờ | 7 7 / 64 " | Thủy tinh | 1100 lm | €140.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.