Starrett 25-2081j | Chỉ báo quay số, phạm vi 50 mm | 5uaj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ quay số STARRETT 25-2081J, Phạm vi 50 mm | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT Chỉ báo quay số 25-2081J, phạm vi 50 mm

Trong kho
Khoản mục: AE6MYJ phần: 25-2081JTham chiếu chéo: 5UAJ3 / 56225
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
€704.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiLug On Trung tâm
Loại mangNgọc
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệBanh
quay số màuMàu vàng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Tốt nghiệp0.01mm
Phạm vi0 đến 50mm
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng1mm
Readingliên tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ báo mặt số Starrett 25-2081J có phạm vi dài và có bộ bánh răng thép cứng, ít va đập để có các phép đo chính xác, mặt sau có vấu để dễ dàng lắp và mặt số kép đọc liên tục với kim đếm đọc trực tiếp để dễ đọc.
  • Chỉ báo quay số Starrett này có phạm vi đo 50 mm và số đọc mặt số từ 0 đến 100. Nó được cung cấp với nắp thân và đáp ứng các tiêu chuẩn AGD (nhóm 2) về kích thước và hoạt động, làm cho nó phù hợp để kiểm soát chất lượng trong các bộ phận được gia công.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBezelKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
Chỉ báo quay số STARRETT 25-211J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.025 inch, Đọc quay số 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JĐiều chỉnh2.25 "0.0001 "0 đến 0.025 "€484.89
Chỉ báo quay số STARRETT 25-341/5J, Quay số cân bằng, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JĐiều chỉnh2.25 "0.001 "0 đến 0.5 "€347.18
Chỉ báo quay số STARRETT 25-481J, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JKhóa2 1 / 4 "0.01mm0 đến 10mm€436.12
Chỉ báo quay số STARRETT 25-881J, Phạm vi 25 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JĐiều chỉnh2.25 "0.01mm0 đến 25mm€454.26
Chỉ báo quay số STARRETT 25-141J, Phạm vi 0.250 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 đến 0.25 "€343.77
Chỉ báo quay số STARRETT 25-3041J, Phạm vi 3 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 đến 3 "€865.44
Chỉ báo quay số STARRETT 25-4041J, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 đến 4 "€1,030.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo quay số 25-2081J, phạm vi 50 mm
€704.01 /đơn vị