Starrett 25-481j | Chỉ báo quay số, Phạm vi 10 Mm, Đọc quay số 0-100 | 2zuj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo quay số STARRETT 25-481J, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT Chỉ báo quay số 25-481J, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100

Trong kho
Khoản mục: AC4GYW phần: 25-481JTham chiếu chéo: 2ZUJ1 / 53297
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
€436.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
tính chính xác± 0.01 mm
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiLug-On-Trung tâm
Loại mangNgọc
Vòng biNgọc
BezelKhóa
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màutrắng
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệRadius
Thiết kếAGD2
quay số màuMàu vàng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2 1 / 4 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcSatin Chrome
Tốt nghiệp0.01mm
chỉ số1
Phạm vi đo lường0mm để 10mm
Mặt không từ tínhKhông
Loại hoạt độngcon bạc đánh lớn
Phạm vi0 đến 10mm
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng1mm
Readingliên tiếp
Sức đề khángChống sốc
Thân cây Dia.3 / 8 "
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề# 4-48

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Chỉ báo quay số Starrett 25-481J được sử dụng trong các nhiệm vụ đo lường chính xác trong các ứng dụng gia công, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Nó đảm bảo số đọc chính xác về khoảng cách tuyến tính nhỏ và độ lệch để duy trì dung sai chặt chẽ và đảm bảo các thành phần chính xác. Chỉ báo quay số đọc liên tục này được tích hợp với vấu phía sau để gắn và định vị. Nó có tính năng quay số đọc liên tục, trong đó mức chia độ tăng hoặc giảm theo một hướng so với điểm tham chiếu. Chỉ báo quay số này lý tưởng cho các phạm vi đo lớn hơn, trong đó số đọc tối thiểu đóng vai trò là điểm tham chiếu đã đặt. Chỉ báo này có thể đo từ 0 đến 10 mm, đảm bảo kết quả chính xác.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn chỉ báo quay số?

A.

  • Kết hợp phạm vi với nhiệm vụ.
  • Chọn mức chia độ tốt cho độ chính xác.
  • Chọn loại có độ chính xác cao.
  • Chọn hình dạng đầu phù hợp.
  • Quyết định di động hoặc cố định.
  • Đảm bảo quay số rõ ràng, dễ đọc.
  • Chọn kết cấu chắc chắn để có tuổi thọ cao.
  • Kiểm tra khả năng tương thích với các phụ kiện.
  • Cân bằng các tính năng với chi phí.

H. Làm cách nào để làm sạch và bảo trì mặt số Starrett 25-481J này?

A.

  • Tắt nguồn điện nếu có.
  • Gỡ bỏ mọi tiện ích mở rộng.
  • Sử dụng vải mềm, không có xơ để lau chùi.
  • Làm ẩm vải bằng dung dịch nhẹ.
  • Nhẹ nhàng lau đầu và các điểm tiếp xúc.
  • Đảm bảo không còn hơi ẩm.
  • Bôi dầu nhẹ vào các bộ phận chuyển động nếu cần.
  • Đính kèm tiện ích mở rộng nếu bị xóa.
  • Bảo quản trong môi trường sạch sẽ, khô ráo.
  • Kiểm tra độ mòn và hư hỏng định kỳ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBezelKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
Chỉ báo quay số STARRETT 25-211J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.025 inch, Đọc quay số 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JĐiều chỉnh2.25 "0.0001 "0 đến 0.025 "€484.89
Chỉ báo quay số STARRETT 25-341/5J, Quay số cân bằng, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JĐiều chỉnh2.25 "0.001 "0 đến 0.5 "€347.18
Chỉ báo quay số STARRETT 25-881J, Phạm vi 25 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JĐiều chỉnh2.25 "0.01mm0 đến 25mm€454.26
Chỉ báo quay số STARRETT 25-141J, Phạm vi 0.250 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 đến 0.25 "€343.77
Chỉ báo quay số STARRETT 25-3041J, Phạm vi 3 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 đến 3 "€865.44
Chỉ báo quay số STARRETT 25-4041J, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 đến 4 "€1,030.12
Chỉ báo quay số STARRETT 25-511J, Phạm vi 0.2 inch, Đọc quay số 0-5-0 | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 đến 0.2 "€699.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo quay số 25-481J, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100
€436.12 /đơn vị