Starrett 25-4041j | 53311 | Chỉ báo quay số, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100 | 4cer4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo quay số STARRETT 25-4041J, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311

STARRETT Chỉ báo quay số 25-4041J, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100

Trong kho
Khoản mục: AD6XET phần: 25-4041JTham chiếu chéo: 4CER4 / 53311
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
€928.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiLug On Trung tâm
Loại mangNgọc
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệBanh
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Tốt nghiệp0.001 "
Phạm vi0 đến 4 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 "
Readingliên tiếp
UPC049659533118

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)55.37
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa bezel (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBezelKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
Chỉ báo quay số STARRETT 25-211J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.025 inch, Đọc quay số 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JĐiều chỉnh2.25 "0.0001 "0 đến 0.025 "€553.73
Chỉ báo quay số STARRETT 25-341/5J, Quay số cân bằng, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JĐiều chỉnh2.25 "0.001 "0 đến 0.5 "€322.93
Chỉ báo quay số STARRETT 25-481J, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JKhóa2 1 / 4 "0.01mm0 đến 10mm€454.28
Chỉ báo quay số STARRETT 25-881J, Phạm vi 25 mm, Đọc quay số 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JĐiều chỉnh2.25 "0.01mm0 đến 25mm€411.78
Chỉ báo quay số STARRETT 25-141J, Phạm vi 0.250 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 đến 0.25 "€319.88
Chỉ báo quay số STARRETT 25-3041J, Phạm vi 3 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 đến 3 "€806.40
Chỉ báo quay số STARRETT 25-511J, Phạm vi 0.2 inch, Đọc quay số 0-5-0 | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 đến 0.2 "€657.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo quay số 25-4041J, Phạm vi 4 inch, Đọc quay số 0-100
€928.44 /đơn vị