FPE NEF427125 Bolt On Circuit Breaker Nef-7 125 Ampe 480vac 2p 14kaic@480v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 14kAIC @ 480V |
amps | 125A |
Loại khung | NEF-7 |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 480V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF217015 | 14kAIC @ 277v | 15A | NEF-7 | 1 | 277V | €237.71 | RFQ
|
NEF217020 | 14kAIC @ 277v | 20A | NEF-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217025 | 14kAIC @ 277v | 25A | NEF-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217030 | 14kAIC @ 277v | 30A | NEF-7 | 1 | 277V | €282.55 | RFQ
|
NEF217035 | 14kAIC @ 277v | 35A | NEF-7 | 1 | 277V | €237.71 | RFQ
|
NEF217040 | 14kAIC @ 277v | 40A | NEF-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217045 | 14kAIC @ 277v | 45A | NEF-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.